text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/5 Externý 3-ramenný sťahovák 420 mm šírka čeľustí 480 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 5V434755
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 12
Dĺžka závitu (mm) 350
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 480

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 12
Dĺžka závitu (mm) 350
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 480
Šírka hákovej pätky (mm) 32
Hĺbka hákovej pätky (mm) 20
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 420
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.15/5

Čísla materiálu

Položka č. 5V434755
EAN 4036976104691
UBB 500642672686
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8006780
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.