Hydraulické lisy
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Hydraulické lisy
3S225956
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
Gedore 1.15/4-HSP1 Hydraulický sťahovák 3-ramenný vonkajší 280 mm šírka čeľustí 310 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
3S225956
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
10
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
10
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
310
Šírka hákovej pätky (mm)
32
Hĺbka hákovej pätky (mm)
20
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
280
Značka
Gedore
Model
1.15/4-HSP1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
S technickými a ekonomickými výhodami vďaka variabilnému dosahu upínania a automatickému uchopeniu nôh, Vhodné najmä na demontáž kolies remenice s klinovým remeňom a zotrvačníkov namontovaných na dlhších hriadeľoch, S hydraulickým vretenom je vždy možné kontrolované a bezpečné ťahanie, K dispozícii aj so štandardným vretenom - model 1.15, K dispozícii aj so štandardným vretenom - model 1.15
Čísla materiálu
Položka č.
3S225956
EAN
4036976110227
UBB
500642673262
UNSPSC
27121500
Číslo materiálu výrobcu
1392980