text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/3 sťahovák externý 3-ramenný 250 mm šírka čeľustí 260 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 2X762314
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 12
Dĺžka závitu (mm) 250
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 12
Dĺžka závitu (mm) 250
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 260
Šírka hákovej pätky (mm) 32
Hĺbka hákovej pätky (mm) 18
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 250
Značka Gedore
Model 1.15/3

Popis

S technickými a ekonomickými výhodami vďaka variabilnému dosahu upínania a automatickému uchopeniu nôh, Vhodné najmä na demontáž kolies s klinovým remeňom a zotrvačníkov namontovaných na dlhších hriadeľoch, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom

Čísla materiálu

Položka č. 2X762314
EAN 4036976104677
UBB 500642672272
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8006430
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.