Simplified Chinese
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
Simplified Chinese
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
Building & Construction
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory Logic
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
Leading standard
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
Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
7O157961
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
Gedore 1.15/2 sťahovák externý 3-ramenný 200 mm šírka čeľustí 210 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
7O157961
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
200
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
210
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
200
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
210
Šírka hákovej pätky (mm)
25
Hĺbka hákovej pätky (mm)
16
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
200
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.15/2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7O157961
EAN
4036976104660
UBB
500642672017
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8006350