text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/1 sťahovák externý 3-ramenný 130 mm šírka čeľustí 140 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 0I686865
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 3
Dĺžka závitu (mm) 140
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 140

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 3
Dĺžka závitu (mm) 140
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 140
Šírka hákovej pätky (mm) 18
Hĺbka hákovej pätky (mm) 11
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 2
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 130
Značka Gedore
Model 1.15/1

Čísla materiálu

Položka č. 0I686865
EAN 4036976104646
UBB 500642671852
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8006190
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.