Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
3Y172762
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
Gedore 1.15/0 Externý 3-ramenný sťahovák 90 mm šírka čeľustí 100 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3Y172762
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
2
Dĺžka závitu (mm)
110
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
2
Dĺžka závitu (mm)
110
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
100
Šírka hákovej pätky (mm)
14
Hĺbka hákovej pätky (mm)
9
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
2
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
90
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.15/0
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
S technickými a ekonomickými výhodami vďaka variabilnému dosahu upínania a automatickému uchopeniu nôh, Vhodný najmä na demontáž kolies klinových remeňov a zotrvačníkov namontovaných na dlhších hriadeľoch, Možnosť rozšírenia o hydraulické vreteno (pozri tabuľku), Možnosť rozšírenia o hydraulické vreteno
Čísla materiálu
Položka č.
3Y172762
EAN
4036976104639
UBB
500642671696
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8006000