Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
6W906621
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
Gedore 1.14/4 Externý 2-ramenný sťahovák 280 mm šírka čeľustí 390 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
6W906621
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
8
Dĺžka závitu (mm)
250
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
8
Dĺžka závitu (mm)
250
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
390
Šírka hákovej pätky (mm)
32
Hĺbka hákovej pätky (mm)
20
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
280
Značka
Gedore
Model
1.14/4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
S technickými a ekonomickými výhodami vďaka variabilnému dosahu upínania a automatickému uchopeniu nôh, Vhodné najmä na demontáž kolies s klinovým remeňom a zotrvačníkov namontovaných na dlhších hriadeľoch, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom
Čísla materiálu
Položka č.
6W906621
EAN
4036976104585
UBB
500642669633
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8005540