Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
7R145341
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
Gedore 1.14/1 Sťahovák externý 2-ramenný 130 mm šírka čeľustí 140 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
7R145341
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
2
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
2
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
140
Šírka hákovej pätky (mm)
18
Hĺbka hákovej pätky (mm)
11
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
2
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
130
Značka
Gedore
Model
1.14/1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
S technickými a ekonomickými výhodami vďaka variabilnému dosahu upínania a automatickému uchopeniu nôh, Vhodné najmä na demontáž kolies s klinovým remeňom a zotrvačníkov namontovaných na dlhších hriadeľoch, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom
Čísla materiálu
Položka č.
7R145341
EAN
4036976104547
UBB
500642669062
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8005030