Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
9A847308
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
Gedore 1.14/0 Sťahovák externý 2-ramenný 90 mm šírka čeľustí 100 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
9A847308
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
1
Dĺžka závitu (mm)
110
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
1
Dĺžka závitu (mm)
110
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
100
Šírka hákovej pätky (mm)
14
Hĺbka hákovej pätky (mm)
9
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
2
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
90
Značka
Gedore
Model
1.14/0
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
S technickými a ekonomickými výhodami vďaka variabilnému dosahu upínania a automatickému uchopeniu nôh, Vhodný najmä na demontáž kolies s klinovým remeňom a zotrvačníkov namontovaných na dlhších hriadeľoch, Možnosť rozšírenia o hydraulické vreteno (pozri tabuľku), Možnosť rozšírenia o hydraulické vreteno
Čísla materiálu
Položka č.
9A847308
EAN
4036976104530
UBB
500642668809
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8004810