Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
6F949701
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
Gedore 1.13/2 Externý 3-ramenný sťahovák 130 mm šírka čeľustí 160 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
6F949701
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
200
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
200
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
160
Šírka hákovej pätky (mm)
25
Hĺbka hákovej pätky (mm)
14
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
130
Značka
Gedore
Model
1.13/2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Lacný ekonomický model, Nohy sa uchopujú automaticky, Nohy sa uchopujú automaticky, L
Čísla materiálu
Položka č.
6F949701
EAN
4036976104486
UBB
500642668072
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8004300