text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/1 Sťahovák externý 3-ramenný 90 mm šírka čeľustí 120 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 5G769597
Dizajn Iné
Max. ťahová sila (N) 3
Dĺžka závitu (mm) 155
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 120

technické údaje

Dizajn Iné
Max. ťahová sila (N) 3
Dĺžka závitu (mm) 155
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 120
Šírka hákovej pätky (mm) 18
Hĺbka hákovej pätky (mm) 11
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 2.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 90
Značka Gedore
Model 1.13/1

Čísla materiálu

Položka č. 5G769597
EAN 4036976104479
UBB 500642667819
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8004220
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.