text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/02 Sťahovák na batérie Externý 3-ramenný 60 mm šírka čeľustí 40 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 5R112886
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 0.75
Dĺžka závitu (mm) 60
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 40

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 0.75
Dĺžka závitu (mm) 60
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 40
Šírka hákovej pätky (mm) 10
Hĺbka hákovej pätky (mm) 5
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 2
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 60
Značka Gedore
Model 1.13/02

Čísla materiálu

Položka č. 5R112886
EAN 4036976104516
UBB 500642668494
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8004650
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.