Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
6F171141
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
Gedore 1.13/0 Sťahovák externý 3-ramenný Šírka čeľustí 70 mm Hĺbka čeľustí 80 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
6F171141
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
2
Dĺžka závitu (mm)
110
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
2
Dĺžka závitu (mm)
110
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
80
Šírka hákovej pätky (mm)
14
Hĺbka hákovej pätky (mm)
8
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
2
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
70
Značka
Gedore
Model
1.13/0
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Lacný ekonomický model, Nohy sa uchopujú automaticky, Nohy sa uchopujú automaticky
Čísla materiálu
Položka č.
6F171141
EAN
4036976104462
UBB
500642667652
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8004140