Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
9Z752264
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
Gedore 1.12/2 Externý 2-ramenný sťahovák 130 mm šírka čeľustí 160 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
9Z752264
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
200
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
200
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
160
Šírka hákovej pätky (mm)
25
Hĺbka hákovej pätky (mm)
14
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
130
Značka
Gedore
Model
1.12/2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Lacný ekonomický model, Nohy sa uchytia automaticky, Nohy sa uchytia automaticky
Čísla materiálu
Položka č.
9Z752264
EAN
4036976104400
UBB
500642665425
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8003410