Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
1G515851
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
Gedore 1.12/02 Sťahovák na batérie Externý 2-ramenný 60 mm šírka čeľustí 40 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
1G515851
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
0.5
Dĺžka závitu (mm)
60
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
0.5
Dĺžka závitu (mm)
60
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
40
Šírka hákovej pätky (mm)
10
Hĺbka hákovej pätky (mm)
5
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
2
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
60
Značka
Gedore
Model
1.12/02
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Nohy sa uchopujú automaticky, Nohy sa uchopujú automaticky
Čísla materiálu
Položka č.
1G515851
EAN
4036976104431
UBB
500642665839
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8003840