Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
2O076746
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
Gedore 1.12/00 Sťahovák na batérie Vonkajší 2-ramenný Šírka čeľustí 70 mm Hĺbka čeľustí 80 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2O076746
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
0.5
Dĺžka závitu (mm)
100
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
0.5
Dĺžka závitu (mm)
100
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
80
Šírka hákovej pätky (mm)
14
Hĺbka hákovej pätky (mm)
8
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
2
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
70
Značka
Gedore
Model
1.12/00
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Nohy sa uchopia automaticky, Nohy sa uchopia automaticky
Čísla materiálu
Položka č.
2O076746
EAN
4036976112108
UBB
500642666092
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1628402