text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.12/0 Externý 2-ramenný sťahovák Šírka čeľustí 70 mm Hĺbka čeľustí 80 mm

Položka č. 7Q401249
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 1
Dĺžka závitu (mm) 110
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 80

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 1
Dĺžka závitu (mm) 110
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 80
Šírka hákovej pätky (mm) 14
Hĺbka hákovej pätky (mm) 8
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 2
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 70
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.12/0

Čísla materiálu

Položka č. 7Q401249
EAN 4036976104387
UBB 500642665003
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8003250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.