text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.11/5 Externý 3-ramenný sťahovák 400 mm šírka čeľustí 320 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 5D008702
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 12
Dĺžka závitu (mm) 350
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 320

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 12
Dĺžka závitu (mm) 350
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 320
Šírka hákovej pätky (mm) 32
Hĺbka hákovej pätky (mm) 27
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 6.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 400
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.11/5

Čísla materiálu

Položka č. 5D008702
EAN 4036976112818
UBB 500642664840
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1731920
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.