Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
0Z737655
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
Gedore 1.11/2 Externý 3-ramenný sťahovák 160 mm šírka čeľustí 130 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
0Z737655
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
170
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
130
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
170
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
130
Šírka hákovej pätky (mm)
20
Hĺbka hákovej pätky (mm)
13
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
160
Značka
Gedore
Model
1.11/2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Z737655
EAN
4036976104363
UBB
500642664279
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8003090