text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.11/1 Ťahadlo externé 3-ramenné 90 mm šírka čeľustí 80 mm hĺbka čeľustí

Article number 2E351154
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 3
Dĺžka závitu (mm) 125
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno

Specifications

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 3
Dĺžka závitu (mm) 125
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 80
Šírka hákovej pätky (mm) 10
Hĺbka hákovej pätky (mm) 7
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 2
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 90
Značka Gedore
Model 1.11/1

Description

Dvojité konce nôh, široké alebo úzke, sa uchytia automaticky, Široké konce nôh sťahováka 1.11/2, /3, /4 a /5 majú 8 mm drážky, takže kladky alebo ozubené kolesá možno sťahovať aj pomocou 8 mm skrutiek, Široké konce nôh sťahováka 1.11/2, /3, /4 a /5 majú 8 mm drážky, takže kladky alebo ozubené kolesá možno sťahovať aj pomocou 8 mm skrutiek

Article numbers

Article number 2E351154
EAN 4036976104356
UBB 500642664014
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  8002950
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.