Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
0Q231289
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
Gedore 1.10/4 Externý 2-ramenný sťahovák 320 mm šírka čeľustí 260 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
0Q231289
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
8
Dĺžka závitu (mm)
350
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
8
Dĺžka závitu (mm)
350
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
260
Šírka hákovej pätky (mm)
32
Hĺbka hákovej pätky (mm)
27
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
320
Značka
Gedore
Model
1.10/4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Dvojité konce nôh, široké alebo úzke, sa uchytia automaticky, Široké konce nôh sťahováka 1.10/2, /3, /4 a /5 majú 8 mm drážky, takže kladky alebo ozubené kolesá sa môžu sťahovať aj pomocou 8 mm skrutiek, Široké konce nôh sťahováka 1.10/2, /3, /4 a /5 majú 8 mm drážky, takže kladky alebo ozubené kolesá sa môžu sťahovať aj pomocou 8 mm skrutiek
Čísla materiálu
Položka č.
0Q231289
EAN
4036976112771
UBB
500642662604
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1731882