text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.10/3 sťahovák externý 2-ramenný 220 mm šírka čeľustí 170 mm hĺbka čeľustí

Artículo No. 4M632488
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 170
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 170

Especificaciones

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 170
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 170
Šírka hákovej pätky (mm) 20
Hĺbka hákovej pätky (mm) 13
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 220
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.10/3

Números de artículo

Artículo No. 4M632488
EAN 4036976112764
UBB 500642662455
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 1731874
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.