Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
9G674276
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
Gedore 1.10/2 sťahovák vonkajší 2-ramenný 160 mm šírka čeľustí 130 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
9G674276
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
170
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
170
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
130
Šírka hákovej pätky (mm)
20
Hĺbka hákovej pätky (mm)
13
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
160
Značka
Gedore
Model
1.10/2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Dvojité konce nôh, široké alebo úzke, sa uchytia automaticky, Široké konce nôh sťahováka 1.10/2, /3, /4 a /5 majú 8 mm drážky, takže kladky alebo ozubené kolesá sa môžu sťahovať aj pomocou 8 mm skrutiek, Široké konce nôh sťahováka 1.10/2, /3, /4 a /5 majú 8 mm drážky, takže kladky alebo ozubené kolesá sa môžu sťahovať aj pomocou 8 mm skrutiek
Čísla materiálu
Položka č.
9G674276
EAN
4036976104332
UBB
500642662299
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8002790