Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
6G819616
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
Gedore 1.09/2 Twist & Pull Puller Vnútorný 3-ramenný sťahovák so šírkou čeľustí 80 mm a hĺbkou čeľustí 250 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
6G819616
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
6.5
Dĺžka závitu (mm)
350
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
6.5
Dĺžka závitu (mm)
350
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
250
Šírka hákovej pätky (mm)
24
Hĺbka hákovej pätky (mm)
12
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '250.000']
Značka
Gedore
Model
1.09/2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Nohy sa otvárajú jednoduchým pootočením a automaticky uzavrú vyberanú časť, Už žiadne zdĺhavé nastavovanie a prestavovanie nôh, Vysokokvalitná oceľ a tepelno-chemická úprava zaručujú najvyššiu húževnatosť vretena a nôh, Guľôčka alebo hrot sa dajú ľahko vymeniť, Guľôčka alebo hrot sa dajú ľahko vymeniť
Čísla materiálu
Položka č.
6G819616
EAN
4036976112849
UBB
500642661879
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1748181