text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/S2A-E Rýchloupínací sťahovák externý 3-ramenný 200 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 8Q819697
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 150
Šírka hákovej pätky (mm) 40
Hĺbka hákovej pätky (mm) 7
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 200
S rýchlym nastavením Áno
Značka Gedore
Model 1.07/S2A-E

Popis

Vhodný najmä na ťažko prístupné miesta, Rýchloupínacie nožičky na rýchle a jednoduché nastavenie a nastavenie, Hák kovaný za tepla, samonosné háky s T-profilom na tvarové spojenie, Štíhle kované nožičky hákov, Patentované rýchle nastavenie na jednoduché a bezpečné nastavenie a prestavenie - bez použitia náradia, Možno použiť ako vnútorný sťahovák zmenou polohy hákov, Nitrokarbónovaný povrch vretena, odolný proti opotrebovaniu a korózii, vreteno zostáva hladké a čisté - nie je potrebné ho mazať ani olejovať, Priečnik možno kombinovať s inými konštrukciami vretena/hákov a dĺžkami zo stavebnice sťahovákov GEDORE

Čísla materiálu

Položka č. 8Q819697
EAN 4036976123623
UBB 500642661044
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 2016060
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.