Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
3O120826
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
Gedore 1.07/S2-E Rýchloupínací sťahovák Externý 3-ramenný sťahovák 160 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3O120826
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
150
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
150
Šírka hákovej pätky (mm)
40
Hĺbka hákovej pätky (mm)
7
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
5
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
160
S rýchlym nastavením
Áno
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.07/S2-E
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3O120826
EAN
4036976123616
UBB
500642660889
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
2016052