Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
9A298718
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
Gedore 1.07/4A1-B-HSP3 Hydraulický sťahovák externý/interný 3-ramenný 580 mm šírka čeľustí 140 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
9A298718
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
10
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
10
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
140
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '640.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
580
Značka
Gedore
Model
1.07/4A1-B-HSP3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Je vhodný aj na demontáž ťažkých, viacstupňových kolies s klinovým remeňom, zotrvačníkov, ozubených kolies a pod, Kolíky slúžia na zaistenie ramien v uhle 120 stupňov voči sebe na náboji, Tuhé nohy kované z jedného kusu, Brzda nohy - zabraňuje neúmyselnému skĺznutiu nohy. Stlačením tlačidla možno nohu posúvať pozdĺž priečneho nosníka, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší sťahovák, Tento sťahovák možno použiť aj s hydraulickou pomôckou č. 1.50 bez toho, aby bolo potrebné redukčné puzdro, Na požiadanie je tento sťahovák k dispozícii aj s ďalšími nohami a s možnosťou predĺženia až na 6 ramien, Prítlačný diel možno podľa potreby nahradiť hrotom a predĺžiť, Malé prítlačné vreteno je zaistené poistkou proti odskrutkovaniu, aby sa zabránilo náhodnému vytiahnutiu., K dispozícii aj so štandardným vretenom - model 1.07/4-B, Kontrolované vybratie je zaručené len pri použití momentového kľúča.
Čísla materiálu
Položka č.
9A298718
EAN
4036976126068
UBB
500642657836
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
2546582