Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
1H785720
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
Gedore 1.07/4A-4 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 3-ramenný 580 mm šírka čeľustí 400 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
1H785720
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
10
Dĺžka závitu (mm)
360
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
10
Dĺžka závitu (mm)
360
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
400
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '640.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
580
Značka
Gedore
Model
1.07/4A-4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Je vhodný aj na demontáž ťažkých, viacstupňových kolies klinových remeňov, zotrvačníkov, ozubených kolies atď, Čapy slúžia na vzájomné zaistenie ramien v uhle 120 stupňov na náboji, Možnosť rozšírenia o hydraulické vreteno (pozri tabuľku), Tento sťahovák sa môže používať aj s hydraulickou pomôckou č. 1.50 bez potreby použitia redukčného puzdra, Na požiadanie je tento sťahovák k dispozícii aj s ďalšími ramenami a s možnosťou rozšírenia až na 6 ramien, Nitrokarbónovaný povrch vretena, odolný proti opotrebovaniu a korózii, vreteno zostáva hladké a čisté - nie je potrebné ho mazať ani olejovať, Krížový hák možno kombinovať s inými konštrukciami a dĺžkami vretena/háku z konštrukčnej sady sťahovákov GEDORE
Čísla materiálu
Položka č.
1H785720
EAN
4036976125160
UBB
500642655285
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
2302802