text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/41-B Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 3-ramenný 450 mm šírka čeľustí 200 mm hĺbka čeľustí

Article number 1P867529
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 360
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno

Specifications

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 360
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 200
Šírka hákovej pätky (mm) 36
Hĺbka hákovej pätky (mm) 28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 6.5
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '530.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 450
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.07/41-B

Description

Je vhodný aj na demontáž ťažkých, viacstupňových kolies s klinovým remeňom, zotrvačníkov, ozubených kolies atď, Kolíky slúžia na vzájomné zaistenie ramien v uhle 120 stupňov na náboji, Tuhé nohy vykované z jedného kusu, Brzda nohy - zabraňuje neúmyselnému skĺznutiu nohy. Stlačením tlačidla možno nohu posunúť pozdĺž priečneho nosníka, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší sťahovák, Možnosť rozšírenia o hydraulické vreteno (pozri tabuľku), Tento sťahovák možno použiť aj s hydraulickou pomôckou č. 1.50 bez potreby redukčného puzdra, Na požiadanie je tento sťahovák k dispozícii aj s ďalšími nohami a s možnosťou predĺženia až na 6 ramien, Priečne rameno možno kombinovať s inými konštrukciami vretena/háku a dĺžkami z konštrukčnej sady sťahovákov GEDORE

Article numbers

Article number 1P867529
EAN 4036976126013
UBB 500642657265
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  2546531
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.