Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
3V738739
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
Gedore 1.07/41-B-HSP3 Hydraulický sťahovák vonkajší/vnútorný 3-ramenný 450 mm šírka čeľustí 140 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
3V738739
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
10
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
10
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
140
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '530.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
450
Značka
Gedore
Model
1.07/41-B-HSP3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Je vhodný aj na demontáž ťažkých, viacstupňových kolies s klinovým remeňom, zotrvačníkov, ozubených kolies atď, Kolíky slúžia na vzájomné zaistenie ramien v uhle 120 stupňov na náboji, Tuhé nohy vykované z jedného kusu, Brzda nohy - zabraňuje neúmyselnému skĺznutiu nohy. Stlačením tlačidla možno nohu posúvať pozdĺž priečneho nosníka, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší sťahovák, Tento sťahovák možno použiť aj s hydraulickou pomôckou č. 1.50 bez toho, aby bolo potrebné redukčné puzdro, Na požiadanie je tento sťahovák k dispozícii aj s ďalšími nohami a s možnosťou predĺženia až na 6 ramien, Prítlačný diel možno podľa potreby nahradiť hrotom a predĺžiť, Malé prítlačné vreteno je zaistené poistkou proti odskrutkovaniu, aby sa zabránilo náhodnému vytiahnutiu., K dispozícii aj so štandardným vretenom - model 1.07/4-B, Kontrolované vybratie je zaručené len pri použití momentového kľúča.
Čísla materiálu
Položka č.
3V738739
EAN
4036976126051
UBB
500642657679
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
2546574