Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
7B062081
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
Gedore 1.07/4 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 3-ramenný 450 mm šírka čeľuste 200 mm hĺbka čeľuste
Pridať do katalógu
Položka č.
7B062081
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
10
Dĺžka závitu (mm)
360
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
200
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
10
Dĺžka závitu (mm)
360
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
200
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '530.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
450
Značka
Gedore
Model
1.07/4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7B062081
EAN
4036976104318
UBB
500642654452
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8002440