text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4-5 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 3-ramenný 450 mm šírka čeľustí 500 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 6M401526
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 360
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 360
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 500
Šírka hákovej pätky (mm) 36
Hĺbka hákovej pätky (mm) 28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 6.5
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '530.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 450
Značka Gedore
Model 1.07/4-5

Popis

Je vhodný aj na demontáž ťažkých, viacstupňových kolies klinových remeňov, zotrvačníkov, ozubených kolies atď, Čapy slúžia na vzájomné zaistenie ramien v uhle 120 stupňov na náboji, Možnosť rozšírenia o hydraulické vreteno (pozri tabuľku), Tento sťahovák sa môže používať aj s hydraulickou pomôckou č. 1.50 bez potreby použitia redukčného puzdra, Na požiadanie je tento sťahovák k dispozícii aj s ďalšími ramenami a s možnosťou rozšírenia až na 6 ramien, Nitrokarbónovaný povrch vretena, odolný proti opotrebovaniu a korózii, vreteno zostáva hladké a čisté - nie je potrebné ho mazať ani olejovať, Krížový hák možno kombinovať s inými konštrukciami a dĺžkami vretena/háku z konštrukčnej sady sťahovákov GEDORE

Čísla materiálu

Položka č. 6M401526
EAN 4036976125139
UBB 500642655020
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1305425
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.