text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4-3 Univerzálny sťahovák Vonkajší/vnútorný 3-ramenný 450 mm šírka čeľustí 300 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 9N634204
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 360
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 300

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 360
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 300
Šírka hákovej pätky (mm) 36
Hĺbka hákovej pätky (mm) 28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 6.5
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '530.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 450
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.07/4-3

Čísla materiálu

Položka č. 9N634204
EAN 4036976125115
UBB 500642654866
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1305085
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.