Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
3Q469872
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
Gedore 1.07/31-B Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 3-ramenný 250 mm šírka čeľustí 200 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
3Q469872
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
200
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '400.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
250
Značka
Gedore
Model
1.07/31-B
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pevné nohy vykované z jedného kusu, Brzda nohy - zabraňuje neúmyselnému skĺznutiu nohy. Nohu možno posúvať pozdĺž priečneho nosníka stlačením tlačidla, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší sťahovák, Prídavné alebo náhradné nohy zvyšujú všestrannosť, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)
Čísla materiálu
Položka č.
3Q469872
EAN
4036976121629
UBB
500642656432
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1957996