text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2A1-B Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 3-ramenný 200 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 8F110894
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 150
Šírka hákovej pätky (mm) 30
Hĺbka hákovej pätky (mm) 24
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3.5
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '260.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 200
Značka Gedore
Model 1.07/2A1-B

Popis

Pevné nohy vykované z jedného kusu, Brzda nohy - zabraňuje neúmyselnému skĺznutiu nohy. Nohu možno posúvať pozdĺž priečneho nosníka stlačením tlačidla, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší sťahovák, Prídavné alebo náhradné nohy zvyšujú všestrannosť, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)

Čísla materiálu

Položka č. 8F110894
EAN 4036976121612
UBB 500642656275
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1957988
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.