Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
6D417735
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
Gedore 1.07/21-B Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 3-ramenný 160 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
6D417735
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
150
Šírka hákovej pätky (mm)
30
Hĺbka hákovej pätky (mm)
24
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3.5
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '220.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
160
Značka
Gedore
Model
1.07/21-B
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pevné nohy vykované z jedného kusu, Brzda nohy - zabraňuje neúmyselnému skĺznutiu nohy. Nohu možno posúvať pozdĺž priečneho nosníka stlačením tlačidla, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší sťahovák, Prídavné alebo náhradné nohy zvyšujú všestrannosť, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)
Čísla materiálu
Položka č.
6D417735
EAN
4036976121605
UBB
500642656010
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1957961