text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 3-ramenný 160 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 8V530568
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 150
Šírka hákovej pätky (mm) 30
Hĺbka hákovej pätky (mm) 18
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3.5
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '220.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 160
Značka Gedore
Model 1.07/2

Popis

Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší sťahovák, Prídavné alebo náhradné nohy zvyšujú všestrannosť, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Sťahovací hák s osvedčeným skrutkovým spojením pre trecie spojenie, Možnosť použitia ako vonkajší a vnútorný sťahovák zmenou polohy hákov, Nitrokarbónovaný povrch vretena, odolný proti opotrebovaniu a korózii, vreteno zostáva hladké a čisté - nie je potrebné ho mazať ani olejovať, Priečnik možno kombinovať s inými konštrukciami vretena/háku a dĺžkami z konštrukčnej sady sťahovákov GEDORE, K dispozícii sú vymeniteľné háky pre niekoľko hĺbok upnutia

Čísla materiálu

Položka č. 8V530568
EAN 4036976103885
UBB 500642653876
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8114160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.