text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2-E Rýchloupínací sťahovák vonkajší/vnútorný 3-ramenný 160 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 6A278021
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 150
Šírka hákovej pätky (mm) 30
Hĺbka hákovej pätky (mm) 18
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3.5
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '220.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 160
S rýchlym nastavením Áno
Značka Gedore
Model 1.07/2-E

Popis

Obrátením nôh možno toto náradie použiť ako vnútorný alebo vonkajší sťahovák, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Hák kovaný za tepla, Samonosné háky s T-profilom na tvarové spojenie, Patentované rýchle nastavenie na jednoduché a bezpečné nastavenie a prestavenie - bez použitia náradia, Možno použiť ako vnútorný sťahovák zmenou polohy hákov, Nitrokarbónovaný povrch vretena, odolný proti opotrebovaniu a korózii, vreteno zostáva hladké a čisté - nie je potrebné ho mazať ani olejovať, Priečnik možno kombinovať s inými konštrukciami vretena/hákov a dĺžkami zo stavebnice sťahovákov GEDORE

Čísla materiálu

Položka č. 6A278021
EAN 4036976106428
UBB 500642658412
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1227335
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.