text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1A1-B Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 3-ramenný 130 mm šírka čeľustí 100 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 8L425842
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 3
Dĺžka závitu (mm) 140
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 100

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 3
Dĺžka závitu (mm) 140
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 100
Šírka hákovej pätky (mm) 22
Hĺbka hákovej pätky (mm) 15
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '180.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 130
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.07/1A1-B

Čísla materiálu

Položka č. 8L425842
EAN 4036976121599
UBB 500642655855
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1957953
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.