text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/11-B Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 3-ramenný 90 mm šírka čeľustí 100 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 2B618103
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 3
Dĺžka závitu (mm) 140
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 3
Dĺžka závitu (mm) 140
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 100
Šírka hákovej pätky (mm) 22
Hĺbka hákovej pätky (mm) 15
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '140.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 90
Značka Gedore
Model 1.07/11-B

Popis

Pevné nohy vykované z jedného kusu, Brzda nôh - zabraňuje neúmyselnému skĺznutiu nôh. Nohu možno posúvať pozdĺž priečneho nosníka stlačením tlačidla, Obrátením nôh možno toto náradie použiť ako vnútorný alebo vonkajší sťahovák, Prídavné alebo náhradné nohy zvyšujú univerzálnosť, Možnosť rozšírenia o hydraulické vreteno (pozri tabuľku), Možnosť rozšírenia o hydraulické vreteno (pozri tabuľku)

Čísla materiálu

Položka č. 2B618103
EAN 4036976121582
UBB 500642655699
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1957945
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.