Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
0X159145
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
Gedore 1.07/1-E Rýchloupínací sťahovák vonkajší/vnútorný 3-ramenný Šírka čeľustí 90 mm Hĺbka čeľustí 100 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
0X159145
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
3
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
3
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
100
Šírka hákovej pätky (mm)
22
Hĺbka hákovej pätky (mm)
12
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '140.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
90
S rýchlym nastavením
Áno
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.07/1-E
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší sťahovák, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Hák kovaný za tepla, samonosné háky s T-profilom na tvarové spojenie, Patentované rýchle nastavenie na jednoduché a bezpečné nastavenie a prestavenie - bez použitia náradia, Možno použiť ako vnútorný sťahovák zmenou polohy hákov, Nitrokarbónovaný povrch vretena, odolný proti opotrebovaniu a korózii, vreteno zostáva hladké a čisté - nie je potrebné ho mazať ani olejovať, Priečnik možno kombinovať s inými konštrukciami vretena/hákov a dĺžkami zo stavebnice sťahovákov GEDORE
Čísla materiálu
Položka č.
0X159145
EAN
4036976106404
UBB
500642658099
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1222902