text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/S2A-E Rýchloupínací sťahovák vonkajší 2-ramenný 200 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 3E597711
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 150
Šírka hákovej pätky (mm) 40
Hĺbka hákovej pätky (mm) 7
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 5
Delenie stupnice Áno
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 200
S rýchlym nastavením Áno
Značka Gedore
Model 1.06/S2A-E

Popis

Vhodné najmä na ťažko prístupné miesta, Škála na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sú potrebné extrémne vysoké ťahacie sily, Rýchloupínacie nohy na rýchle, jednoduché nastavenie a úpravu, Rýchloupínacie nohy na rýchle, jednoduché nastavenie a úpravu

Čísla materiálu

Položka č. 3E597711
EAN 4036976123487
UBB 500642646466
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 2015730
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.