Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
3I861598
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
Gedore 1.06/S2-E Rýchloupínací sťahovák externý 2-ramenný 160 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
3I861598
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
150
Šírka hákovej pätky (mm)
40
Hĺbka hákovej pätky (mm)
7
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
5
Delenie stupnice
Áno
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
160
S rýchlym nastavením
Áno
Značka
Gedore
Model
1.06/S2-E
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Vhodné najmä na ťažko prístupné miesta, Škála na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sú potrebné extrémne vysoké ťahacie sily, Rýchloupínacie nohy na rýchle, jednoduché nastavenie a úpravu, Rýchloupínacie nohy na rýchle, jednoduché nastavenie a úpravu
Čísla materiálu
Položka č.
3I861598
EAN
4036976123470
UBB
500642646201
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
2015722