text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/S1A-E Rýchloupínací sťahovák vonkajší 2-ramenný 140 mm šírka čeľustí 100 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 5F933820
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 2.5
Dĺžka závitu (mm) 140
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 2.5
Dĺžka závitu (mm) 140
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 100
Šírka hákovej pätky (mm) 29.8
Hĺbka hákovej pätky (mm) 7.5
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3.7
Delenie stupnice Áno
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 140
S rýchlym nastavením Áno
Značka Gedore
Model 1.06/S1A-E

Popis

Vhodné najmä na ťažko prístupné miesta, Škála na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sú potrebné extrémne vysoké ťahacie sily, Rýchloupínacie nohy na rýchle, jednoduché nastavenie a úpravu, Rýchloupínacie nohy na rýchle, jednoduché nastavenie a úpravu

Čísla materiálu

Položka č. 5F933820
EAN 4036976123463
UBB 500642646045
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 2015714
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.