Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
1G872714
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
Gedore 1.06/S1-E Rýchloupínací sťahovák vonkajší 2-ramenný 100 mm šírka čeľustí 100 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
1G872714
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
2
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
2
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
100
Šírka hákovej pätky (mm)
29.8
Hĺbka hákovej pätky (mm)
7.5
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3.7
Delenie stupnice
Áno
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
100
S rýchlym nastavením
Áno
Značka
Gedore
Model
1.06/S1-E
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Vhodné najmä na ťažko prístupné miesta, Škála pre rovnomerné nastavenie sťahovacích nôh. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sú potrebné extrémne vysoké ťahacie sily, Rýchloupínacie nohy na rýchle, jednoduché nastavenie a úpravu, Rýchloupínacie nohy na rýchle, jednoduché nastavenie a úpravu
Čísla materiálu
Položka č.
1G872714
EAN
4036976123456
UBB
500642645880
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
2015706