Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
7L949035
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
Gedore 1.06/AS Rozťahovák vonkajší 2-ramenný 260 mm šírka čeľustí 300 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7L949035
Dizajn
Iné
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
250
Celkový počet nástrojov
8
Rozpätie (mm)
['0.000', '130.000']
Počet sťahovákov kladky
0
Počet sťahovákov nábojov kolies
0
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
250
Celkový počet nástrojov
8
Rozpätie (mm)
['0.000', '130.000']
Počet sťahovákov kladky
0
Počet sťahovákov nábojov kolies
0
Počet hákov olejového filtra
0
Počet hákov na kazety
0
Počet sťahovákov hnacieho hriadeľa
0
Počet sťahovákov volantu
0
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.06/AS
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7L949035
EAN
4036976104301
UBB
500642643497
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8001710