Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
4U483885
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
Gedore 1.06/40 sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 520 mm šírka čeľustí 200 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
4U483885
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
10
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
10
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
200
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '600.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
520
Značka
Gedore
Model
1.06/40
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Robustný vzor, navrhnutý na tuhosť a použitie v ťažkých podmienkach, Obrátením nôh možno toto náradie použiť ako vnútorný alebo vonkajší sťahovák, Dosah možno zvýšiť použitím sťahovacích nôh v špeciálnych dĺžkach aj použitím predlôh, Dosah možno zvýšiť použitím sťahovacích nôh v špeciálnych dĺžkach aj použitím predlôh
Čísla materiálu
Položka č.
4U483885
EAN
4036976103755
UBB
500642639453
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8112620