text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/4 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 520 mm šírka čeľustí 200 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 9G144506
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 310
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 310
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 200
Šírka hákovej pätky (mm) 36
Hĺbka hákovej pätky (mm) 28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 6.5
Delenie stupnice Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '600.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 520
Značka Gedore
Model 1.06/4

Popis

Silná kovaná konštrukcia, Stupnica na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sú potrebné extrémne vysoké ťahové sily, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší ťahač, Prídavné alebo náhradné nohy zvyšujú univerzálnosť, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)

Čísla materiálu

Položka č. 9G144506
EAN 4036976104226
UBB 500642636228
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8000900
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.