text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/4-5 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 520 mm šírka čeľustí 500 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 9N501689
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm) 36
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 310
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm) 36
Max. ťahová sila (N) 10
Dĺžka závitu (mm) 310
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 500
Šírka hákovej pätky (mm) 36
Hĺbka hákovej pätky (mm) 28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 6.5
Delenie stupnice Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '600.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 520
Značka Gedore
Model 1.06/4-5

Čísla materiálu

Položka č. 9N501689
EAN 4036976103731
UBB 500642642085
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8112460
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.