Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
3I549411
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
Gedore 1.06/4-4 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 520 mm šírka čeľustí 400 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
3I549411
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
36
Max. ťahová sila (N)
10
Dĺžka závitu (mm)
310
Počet hákov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
36
Max. ťahová sila (N)
10
Dĺžka závitu (mm)
310
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
400
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '600.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
520
Značka
Gedore
Model
1.06/4-4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Stupnica na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sú potrebné extrémne vysoké ťahacie sily, Predĺžené nohy, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší ťahač, Dodatočné alebo náhradné nohy zvyšujú univerzálnosť, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)
Čísla materiálu
Položka č.
3I549411
EAN
4036976103489
UBB
500642641822
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8109240